曜日別特売
SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686

SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686
SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686
SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686
SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686
SLI-HCW02 IV スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル 13594686

スマホが無くても使えるスマートウォッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード13594686品番SLI-HCW02 IV
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。
1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。
通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。
歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。

付属品専用充電器、本体、取扱説明書材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコンアイボリー質量(g)50.4機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel電池リチウムポリマー3.7V170mAh充電時間(時間)約2充電方式2PIN接触式受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)防水性生活防水BluetoothVer.5.3待機時間約3日(使用環境により異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする