HDL4-LV08U 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594799

HDL4-LV08U 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594799
HDL4-LV08U 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594799
HDL4-LV08U 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594799
HDL4-LV08U 法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 13594799

法人向け4ドライブラックマウントNAS(ネットワークHDD)HDL4-LVUシリーズ 5年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
容量(TB)8
内容量1台注文コード13594799品番HDL4-LV08U
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。
安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
【機能】暗号化ボリューム:USBロックキー、クォーター機能、リモートアクセス機能、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSIターゲット、シャドウコピー、バックアップ、引っ越し機能、ログの長期保存、NarSuS故障予兆通知
【筐体】エアフロー経路:各カートリッジフロント部、搭載ファン:ファン×2、ファン制御:自動

仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6質量(kg)7.4電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合容量(TB)8拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
注意
※法人向けランディスクは標準5年保証+データ復旧サービスを標準添付しております。データ復旧サービスは購入日から5年間(1年1回合計5回まで)、データ復旧サービス作業費用150万円まで、障害レベル等についてはアイ・オー・データwebサイトにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする