30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249

※商品画像

30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249
30025001006 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13597249

GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック注文コード13597249品番30025001006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。
真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。
今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。
ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。

用途
【皿頭 ネジ径 3.2×長さ30.3】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ
サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ30.3×頭の直径6.3
材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
注意
※寸法にはバラつきがあります。
※マイナス溝の中心(センター)が僅かにズレている個体を含みます。
※真鍮製の為、経年変化により色味が変わることがあります。
※商品により入数に1,2本の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする