耐水荷札 針金付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
タイプ
ハトメ付き
ハトメ付き
ハトメ無し
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
13597346
品番
-
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
針金付きの荷札です。耐水紙を使用しているので水濡れに強く屋外での使用に適しています。無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途
屋外での植木や鋼材・鉄鋼部品の識別に
材質
耐洗紙
色
白
タイプ
ハトメ付き
規格
2号
縦(mm)
120
横(mm)
60
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※針金部でけがをしないよう、ご使用の際は必ず手袋を着用して作業してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。