DK-060 グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業) 13597940

DK-060 グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業) 13597940
DK-060 グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業) 13597940
DK-060 グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業) 13597940
DK-060 グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業) 13597940

グラスウール(保温材)1M

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)101
内容量1枚注文コード13597940品番DK-060
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。

用途
配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
厚さ(mm)20全長(mm)1000内径(Φmm)61外径(Φmm)101呼び径(A)50
注意
※付属両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308003
2019-11-26
用途: 水耕栽培の散水の元管の保温に使いました
農・林・水産業

散水管の元管は柔らかいので、このカバーで形を保てて使いやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする