曜日別特売
L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938

L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938
L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938
L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938
L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938
L-PD1U4-W タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos 13598938

タワー式急速充電器PD+1USB4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13598938品番L-PD1U4-W
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。

出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする