ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(mL)100
内容量1個注文コード13599035品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,554
販売価格(税別)
4,140
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP容量(mL)100ねじ口規格(GL)45アズワン品番1-1961-23口内径×胴径×高さ(mm)Φ30×56×100
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
※滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする