ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6278-09
内容量1個注文コード13599778品番-
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,520
販売価格(税別)
13,200
仕様フッ素コートあり材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFEタイプバット滅菌未滅菌深さ(mm)81厚さ(μm)コーティング:30±10外寸法(mm)267×186×82内寸法(縦×横)(mm)上部:255×175、底部:230×150アズワン品番4-6278-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする