アズワン
ステンレス深型組バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-6278-17
4-6278-01
4-6278-02
4-6278-03
4-6278-04
4-6278-05
4-6278-06
4-6278-07
4-6278-08
4-6278-09
4-6278-10
4-6278-11
4-6278-12
4-6278-13
4-6278-14
4-6278-15
4-6278-16
4-6278-17
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,830
販売価格(税別)
¥
45,300
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE
タイプ
バット
滅菌
未滅菌
深さ(mm)
124
厚さ(μm)
コーティング:30±10
外寸法(mm)
516×377×126
内寸法(縦×横)(mm)
上部:499×360、底部:470×330
アズワン品番
4-6278-17