ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-6278-18
内容量1個注文コード13599866品番-
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥64,460
販売価格(税別)
58,600
仕様フッ素コートあり材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFEタイプバット滅菌未滅菌深さ(mm)152厚さ(μm)コーティング:30±10外寸法(mm)557×397×153内寸法(縦×横)(mm)上部:539×383、底部:500×350アズワン品番4-6278-18
注意
※取手付きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする