ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番4-6283-01
内容量1個注文コード13599891品番-
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360

オートクレーブ滅菌済です。

仕様フッ素コートなし材質本体/ステンレス(SUS304)タイプバット滅菌滅菌済深さ(mm)57外寸法(mm)105×68×58内寸法(縦×横)(mm)上部:99×61、底部:80×45アズワン品番4-6283-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする