アズワン
ステンレス深型組バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-6283-03
4-6283-01
4-6283-02
4-6283-03
4-6283-04
4-6283-05
4-6283-06
4-6283-07
4-6283-08
4-6283-09
4-6287-01
4-6287-02
4-6287-03
4-6287-04
4-6287-05
4-6287-06
4-6287-07
4-6287-08
4-6287-09
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
フッ素コートなし
材質
本体/ステンレス(SUS304)
タイプ
バット
滅菌
滅菌済
深さ(mm)
66
外寸法(mm)
162×111×67
内寸法(縦×横)(mm)
上部:153×102、底部:135×85
アズワン品番
4-6283-03