ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-6283-07
内容量1個注文コード13599945品番-
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

オートクレーブ滅菌済です。

仕様フッ素コートなし材質本体/ステンレス(SUS304)タイプバット滅菌滅菌済深さ(mm)75外寸法(mm)211×151×77内寸法(縦×横)(mm)上部:200×140、底部:175×120アズワン品番4-6283-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする