曜日別特売
A60/15L イージーアクションポン アズワン 13600521

A60/15L イージーアクションポン アズワン 13600521
A60/15L イージーアクションポン アズワン 13600521

イージーアクションポン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13600521品番A60/15L
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,740
販売価格(税別)
23,400

わずかな力で容易に吐出。
ポンプを上げても下げても液体を吐出します。
高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。

仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
注意
※強酸・強アルカリ・強腐食性液体や、芳香族系溶媒・アセトン・ガソリン等の引火性の高い液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする