曜日別特売

スタンダードチップ スマート NTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6ラック×96本)
容量(μL)1000
アズワン品番2-9773-16
内容量1箱(6ラック×96本)注文コード13600600品番NT-1000-S-F-R
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,318
販売価格(税別)
6,653

クリーンルーム内で製造しています。
片手で開閉できるヒンジタイプです。
ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。

仕様滅菌済・フィルター付材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)容量(μL)1000ケース色青色主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。アズワン品番2-9773-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする