WL ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワン 13601081

WL ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワン 13601081
WL ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワン 13601081
WL ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワン 13601081

ウォーキングラボベンチ WLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード13601081品番WL
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,650
販売価格(税別)
31,500

実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。
引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。
収納に便利な引出し付き。

材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03
注意
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
※組立時間(目安):15~20分(組立済除く)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする