アズワン
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13601169
品番
2070H/100
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
寸法(mm)
Φ56×105
容量(mL)
100
目盛(mL)
80
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-6006-11
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。