アズワン
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
250
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13601178
品番
2070H/250
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
寸法(mm)
Φ70×143
容量(mL)
250
目盛(mL)
200
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-6006-12
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。