曜日別特売
2070H/500 ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン 13601187

2070H/500 ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン 13601187
2070H/500 ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン 13601187
2070H/500 ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン 13601187

ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード13601187品番2070H/500
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥7,348
販売価格(税別)
6,680

オートクレーブ滅菌済です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP寸法(mm)Φ86×181容量(mL)500目盛(mL)400ねじ口規格(GL)45アズワン品番3-6006-13
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする