アズワン
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
1000
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13601196
品番
2070H/1000
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
寸法(mm)
Φ101×230
容量(mL)
1000
目盛(mL)
900
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-6006-14
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。