33SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601248

33SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601248
33SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601248

ステンレスピンセット 全長 先端サイズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)116
内容量1個注文コード13601248品番33SA
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
1,180

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。

全長(mm)116硬度HRC40滅菌滅菌済先端サイズ(mm)33アズワン品番3-6681-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする