35SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601257

35SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601257
35SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601257

ステンレスピンセット 全長 先端サイズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)120
内容量1個注文コード13601257品番35SA
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。

全長(mm)120硬度HRC40滅菌滅菌済先端サイズ(mm)35アズワン品番3-6681-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする