60SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601266

60SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601266
60SA ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワン 13601266

ステンレスピンセット 全長 先端サイズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)125
内容量1個注文コード13601266品番60SA
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。

全長(mm)125硬度HRC40滅菌滅菌済先端サイズ(mm)60アズワン品番3-6681-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする