曜日別特売

クライオラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(16シート×210ラベル)
内容量1袋(16シート×210ラベル)注文コード13601336品番CL-17T1-WH
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。
低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。
レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。

仕様●シートタイプ:レターサイズ(約216×279)●ラベル枚数(1シート):210温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)滅菌紫外線、γ線ラベルサイズ(mm)38.1×6.4アズワン品番3-8732-10特性耐水・耐摩耗性
注意
※サンプルは、-01・07をご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする