アズワン
アイボトルNEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
13601528
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します
液切れしやすいシールリング付きです。
滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
容量(mL)
1000
外径×高さH(Φmm×mm)
101×225
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-9866-24
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。