アズワン
チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(300枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
1袋(50枚)
アズワン品番
4-536-26
4-536-21
4-536-22
4-536-23
4-536-24
4-536-25
4-536-26
4-536-27
4-536-28
4-536-29
4-536-30
4-536-31
4-536-32
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13602298
品番
CB120170
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
120×170
種類
チャック付袋
入数(枚)
100
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
4-536-26
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。