曜日別特売
CB280400 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602350

CB280400 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602350
CB280400 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602350

チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50枚)
アズワン品番4-536-31
内容量1袋(50枚)注文コード13602350品番CB280400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,233
販売価格(税別)
2,030

エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。

材質PE厚さ(mm)0.04寸法(mm)280×400種類チャック付袋入数(枚)50滅菌γ線滅菌済アズワン品番4-536-31
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする