曜日別特売
CB340480 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602359

CB340480 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602359
CB340480 チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン 13602359

チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
アズワン品番4-536-32
内容量1袋(50枚)注文コード13602359品番CB340480
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,135
販売価格(税別)
2,850

エコノミーなチャック付袋
コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。

材質PE厚さ(mm)0.04寸法(mm)340×480種類チャック付袋入数(枚)50滅菌γ線滅菌済アズワン品番4-536-32
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする