アズワン
グローブディスペンサー SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
250×76×136
250×76×136
258×96×392
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603348
品番
SS1
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,465
販売価格(税別)
¥
4,059
バスケットに入れる
しっかり手袋の箱を保持します。
ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。
壁面取り付け用の穴があります。
仕様
1箱用
材質
SUS304
寸法(mm)
250×76×136
取付穴
2ケ所
取付け方法
フック式
箱寸法(mm)
適合:310×130×75以内
アズワン品番
4-5967-01