ハイドロクロス
クリーンルーム・クラス100対応レギュラーニットワイパーです。
超純水洗浄を施し2重パックにより高いクリーン度を実現します。
- 用途
- 半導体、精密電子部品、製膜などのクリーンなエリアでの拭き取り作業に。
スクリーン印刷版の裏拭き。
フィルムローラーの清掃。
- トラスコ品番
- 122-3078
- 材質
- ポリエステル
- 色
- 白
- 短辺(mm)
- 230
- 長辺(mm)
- 230
- シートサイズ(mm)
- 230×230
- 内容量
- 1箱
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ハイドロクロス - 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ハイドロクロス 日精[清掃用品] ハイドロクロス 日精[清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












