アズワン
グローブディスペンサー SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
258×96×392
250×76×136
258×96×392
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603357
品番
SS3
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,128
販売価格(税別)
¥
9,207
バスケットに入れる
しっかり手袋の箱を保持します。
ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。
壁面取り付け用の穴があります。
仕様
3箱用
材質
SUS304
寸法(mm)
258×96×392
取付穴
4ケ所
取付け方法
フック式
箱寸法(mm)
適合:250×130×90以内
アズワン品番
4-5967-02