アズワン
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×100
1.0×100
1.0×200
1.0×300
1.0×500
1.0×1000
1.6×100
1.6×200
1.6×300
1.6×500
1.6×1000
2.3×100
2.3×200
2.3×300
2.3×500
2.3×1000
3.2×100
3.2×200
3.2×300
3.2×500
3.2×1000
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13603698
品番
KTIN-1610
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質
シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール
温度範囲(℃)
-50~800
アズワン品番
4-6122-01
シース外径(Φmm)
1.6
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×100
シース長(mm)
100
リード線長さ(m)
2