曜日別特売
KTIN-2350 K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワン 13603777

K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シース部寸法(Φmm×mm)2.3×500
内容量1個注文コード13603777品番KTIN-2350
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウール温度範囲(℃)-50~800アズワン品番4-6123-04シース外径(Φmm)2.3シース部寸法(Φmm×mm)2.3×500シース長(mm)500リード線長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする