曜日別特売

アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10袋×10シート)注文コード13604371品番HBM600900-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,900

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
汚れたフィルムを1枚ずつ剥がすたびに清潔な粘着面が再構築されます。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。

材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤寸法(mm)600×900厚さ(μm)約35/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50gアズワン品番4-6198-52
注意
※サンプルは、-02・05をご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする