曜日別特売
M16807-1101 アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware 13604678

M16807-1101 アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware 13604678
M16807-1101 アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware 13604678
M16807-1101 アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP scienceware 13604678

アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)1
ブルー
内容量1個注文コード13604678品番M16807-1101
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。

材質発泡ウレタンブルー使用温度範囲(℃)-196~+100外形寸法(mm)185(210)×185×115容量(L)1アズワン品番4-6272-01
注意
※1 ( )は持ち手を含む
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする