SP scienceware
アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
容量(L)
4
4
2.5
色
ブルー
ブルー
ブラック
レッド
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604721
品番
M16807-4001
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。
材質
発泡ウレタン
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-196~+100
外形寸法(mm)
285(335)×285×185
容量(L)
4
アズワン品番
4-6273-01
注意
※1( )は持ち手を含む。