アズワン
ステンレス洗浄カゴ 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
Φ250×250
Φ150×150
Φ200×200
Φ250×250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13604818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
仕様
線径:Φ0.8×4メッシュ
材質
本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状
丸型
寸法(mm)
Φ250×250
タイプ
フッ素コートあり
厚さ(μm)
コーティング:20±10
持ち手
2
アズワン品番
4-6279-03
網目(mm)
5.5
注意
※フッ素コーティングは表面のみです。