曜日別特売

ステンレス洗浄カゴ 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)250×250×250
内容量1個注文コード13604870品番-
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,500
販売価格(税別)
35,000
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型寸法(mm)250×250×250タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2アズワン品番4-6280-03網目(mm)5.5
注意
※フッ素コーティングは表面のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする