曜日別特売

ねじ口瓶丸型 デュラン(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)150
アズワン品番4-6284-09
内容量1個注文コード13604940品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,158
販売価格(税別)
2,871

オートクレーブ滅菌済です。

仕様黒キャップ付き容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)62×110ねじ口規格(GL)45口内径(Φmm)30アズワン品番4-6284-09
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする