アズワン
ねじ口瓶丸型 デュラン(R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
1000
100
250
500
1000
150
750
50
25
アズワン品番
4-6288-05
4-6284-01
4-6284-02
4-6284-03
4-6284-04
4-6284-09
4-6284-10
4-6288-01
4-6288-02
4-6288-03
4-6288-04
4-6288-05
4-6288-09
4-6288-10
4-6288-12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13605001
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,391
販売価格(税別)
¥
4,901
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
青キャップ付き
容量(mL)
1000
外径×高さH(Φmm×mm)
101×225
ねじ口規格(GL)
45
口内径(Φmm)
30
アズワン品番
4-6288-05
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。