曜日別特売
S 1811-12 1m PFAチューブ mm アズワン 13605071

PFAチューブ mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1袋
内径×外径(Φmm)3.96×6.35
内容量1袋注文コード13605071品番S 1811-12 1m
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。

材質PFA長さ(m)1使用温度範囲(℃)-200~+260内径×外径(Φmm)3.96×6.35肉厚(mm)1.2アズワン品番4-6325-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする