アズワン
PFAチューブ mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1袋(10m)
内径×外径(Φmm)
6.35×9.52
1.6×3.2
2×4
3.6×6
3.96×6.35
4.35×6.35
5.6×8
6×8
6.35×9.52
8×10
9.52×12.7
10×12
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
13605107
品番
S 1811-20 1m
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-200~+260
内径×外径(Φmm)
6.35×9.52
肉厚(mm)
1.59
アズワン品番
4-6325-08