曜日別特売
ZL-V1 オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン 13606026

ZL-V1 オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン 13606026
ZL-V1 オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン 13606026

オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-6393-01
内容量1台注文コード13606026品番ZL-V1
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥114,400
販売価格(税別)
104,000

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!
効率的なデジタル制御
新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。
優れた除湿機能
▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。
使いやすい扉設計
▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。

仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス質量(kg)約25外形寸法(mm)450×430×900電源(V)AC100 50/60Hz内形寸法(mm)410×365×840棚板数(枚)2電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)アズワン品番4-6393-01除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする