CT100 ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワン 13606349

ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅×長さ(mm)2.5×100
束線径(Φmm)最大20
内容量1袋(1000本)注文コード13606349品番CT100
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。
電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。

材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当アズワン品番4-6498-01幅×長さ(mm)2.5×100束線径(Φmm)最大20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする