アズワン
シリンジホールピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
20
1
2
5
10
20
25
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607645
品番
632449977020
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
仕様
制度(±mL):0.03
材質
ソーダ石灰ガラス
容量(mL)
20
規格
ASクラス
アズワン品番
4-6580-05
体積許容誤差(mL)
±0.030