KIMBLE
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ
商品レビューを投稿する
容量(mL)
250
100
250
500
1000
2000
5000
10000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607916
品番
14395-250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ70×138
容量(mL)
250
内径(Φmm)
開口部:30
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
4-6624-02
目盛間隔(mL)
25
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。