曜日別特売
14395-10000 ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ KIMBLE 13607968

ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(mL)10000
内容量1個注文コード13607968品番14395-10000
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ227×410容量(mL)10000内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6624-07目盛間隔(mL)500
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする