HS15906 ステンレス製スパチュラ HSシリーズ アズワン 13608020

ステンレス製スパチュラ HSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)160
内容量1本注文コード13608020品番HS15906
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300

用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。

仕様末端形状:フラット/ハイマンスプーン材質ステンレス全長(mm)160仕上つや出し寸法(長さL×幅W)(mm)末端:30/12×4アズワン品番4-6637-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする