曜日別特売
CR-1038-18 PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワン 13608248

CR-1038-18 PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワン 13608248
CR-1038-18 PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワン 13608248

PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)18
内容量1個注文コード13608248品番CR-1038-18
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
¥1,340

セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。

容量(mL)
18
アズワン品番
4-6644-01
仕様
セライト量:0.6
材質
本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ
7/10
孔径(Φμm)
約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする