小型窒素ガス発生装置 キャリアガス、不活性ガス ASNシリーズ
オイルフリーコンプレッサー内蔵:高寿命かつ消費電力の少ない低振動・低騒音。
超小型電磁弁ユニット採用:電磁弁を小型化することにより、メンテナンス性が向上。
酸素濃度計 標準搭載:酸素濃度を連続モニタリングし、窒素濃度に変換表示し、ガス流量をデジタル表示します。
研究実験、分析装置におけるキャリアガス用としてご使用できます。
取扱いに危険が伴う高圧ガスボンベの代替として適しています。
酸素濃度センサー・電子流量センサーを内蔵。常に運転状況を表示し、コンプレッサー異常時は安全に停止します。
安全装置として、サーキットプロテクタを搭載しています。
最適なPSA方式を採用し、大気から電源のみで高純度窒素ガスを生成します。
主な用途:不活性ガスの活用
主な用途:変質防止として、窒素の活用
主な用途:予備実験での安定供給(継続)
主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など
主な用途:食料品の鮮度保持、パッケージ食品の酸化防止および酸化防止用雰囲気ガス
主な用途:培養装置、バイオリアクターへの供給など
- 寸法(mm)
- 360×450×440
- 質量(kg)
- 35
- 消費電力(W)
- 400
- 電源
- AC100V (50/60Hz) 3Pプラグ 電源コード(1.5m)
- 制御方式
- PLC制御
- 表示
- 【濃度】窒素ガス純度を表示(99%~99.999%)※表示桁数:5桁
- センサー
- 酸素濃度センサー、電子流量センサー
- 騒音レベル(dB(A))
- 50
- 出口口径
- 【窒素ガス】Rc 1/4
- 内容量
- 1個
注意
※濃度(純度)は、N2(窒素)+Ar(アルゴン)の値です。 表示は5桁表示です。※発生量は、装置が温度20℃、湿度60%rhの環境条件下において、0℃、大気圧に換算した値です。
※記載の発生量は温度20℃、湿度60%rhの環境条件下において、フィルター等が、目詰まりしていない状態での最大発生量であり、温度湿度条件などが異なる場合、発生量は減少いたします。
※医療用途にはご使用できません。
※流量表示は、酸素濃度センサーへのサンプル流量を含みます。
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








